曜日別特売

堅牢タブレットPC 8インチ ZEROSHOCK TABLET SLIM 耐衝撃 防塵防滴 (全面IP65準拠) 耐熱・耐寒性能

堅牢タブレットPC 8インチ ZEROSHOCK TABLET SLIM 耐衝撃 防塵防滴 (全面IP65準拠) 耐熱・耐寒性能 - ロジテック堅牢タブレットPC 8インチ ZEROSHOCK TABLET SLIM 耐衝撃 防塵防滴 (全面IP65準拠) 耐熱・耐寒性能 - ロジテック堅牢タブレットPC 8インチ ZEROSHOCK TABLET SLIM 耐衝撃 防塵防滴 (全面IP65準拠) 耐熱・耐寒性能 - ロジテック堅牢タブレットPC 8インチ ZEROSHOCK TABLET SLIM 耐衝撃 防塵防滴 (全面IP65準拠) 耐熱・耐寒性能 - ロジテック堅牢タブレットPC 8インチ ZEROSHOCK TABLET SLIM 耐衝撃 防塵防滴 (全面IP65準拠) 耐熱・耐寒性能 - ロジテック堅牢タブレットPC 8インチ ZEROSHOCK TABLET SLIM 耐衝撃 防塵防滴 (全面IP65準拠) 耐熱・耐寒性能 - ロジテック堅牢タブレットPC 8インチ ZEROSHOCK TABLET SLIM 耐衝撃 防塵防滴 (全面IP65準拠) 耐熱・耐寒性能 - ロジテック

耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時)
防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠)
マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能
手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能
位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応
「Logitecユーティリティ」で、ファンクションボタンの機能割り当てや最大8個のショートカット登録が可能

用途ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC仕様【CPU世代】Elkhart Lake、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし付属品標準バッテリー、リカバリーディスク性能IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時)質量(g)720消費電力(W)約35(最大)電源入力:45W以上(DC20V/2.25A、DC15V/3A)のUSB PDに対応 ※本体にACアダプタは同梱していませんセンサー加速度センサー、照度センサーマイクロホン内蔵×1ランプ電源ランプ・バッテリーランプ・フロントカメラランプインターフェースUSB 5Gbps(Type-C)×1、USB 5GBps(Type-A)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1バッテリー7.6V 4100mAh (31.16wh) (リチウムイオン) ※着脱可能メモリー8GB充電時間約3時間(電源オフ時)、約3時間(電源オン時)ディスプレイ画面サイズ:8インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:400cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel (R) Pentium(R) N6415(1.5Mキャッシュ、1.2GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) ※出荷時設定は、Power limit1:4.5W, Power limit2:5.5Wに設定していますスピーカー1W×2関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電時)、湿度:20~90%(結露無きこと)OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bitタッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) ※モード切替有り(通常モード/高感度モード)BluetoothBluetooth 5.1(Class1)カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、500万画素CMOSカメラ(リア)ストレージ128GB M.2 SATA SSD無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)236.0×142.0×16.0駆動時間(時間)約8(JEITA2.0) ※バッテリーケアモードOFF時。JEITAバッテリー動作測定法(Ver.2.0)に基づく内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43152237LZ-WC08/W2
オープン
339,800
373,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする