接着剤 RA-11

接着剤 RA-11 - リリカラ接着剤 RA-11 - リリカラ

アクリル樹脂系エマルジョン形

用途フロアタイル用特記JIS F☆☆☆☆仕様貼付可能時間:20℃/10~55分工法一般工法オープンタイム(分)20℃/10~15危険物の類別非危険物適応下地セメント系モルタル、コンクリート、合板等の乾燥下地(水分指標8%以下)施工面積(m2)約50内容量1缶(18kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4328969991395
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする