曜日別特売

LUNA2X DEV スプレーガン 吸上式 プライマーサフェーサー用

LUNA2X DEV スプレーガン 吸上式 プライマーサフェーサー用 - デビルビス

2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
プライマーサフェーサーに最適な2種類のエアキャップ
塗布範囲に応じて使い分けるアーチパターン。後工程の研磨作業効率アップ
「246PLS」:「厚アーチパターン」「安定した粒子径」「小範囲に厚塗りで重ね回数を軽減」
「255」:「ワイドアーチパターン」「安定した極小粒子径」「広範囲に最適」

用途自動車補修専用仕様エアキャップ:246PLS(付属品:255)供給方式吸上式本体質量(g)265パターン開き(mm)130(付属品:210)空気消費量(L/min)200(付属品:182)吐出量(L/min)162(付属品:164)所要圧縮機(kw)2.2手元圧力(MPa)0.15内容量1丁
注意
※測定条件:プラサフ粘度20秒、霧化エア圧力0.15MPa、吐出ツマミ全開
※塗料カップは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
空気消費量(L/min)
所要圧縮機(kw)
吐出量(L/min)
手元圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43312747LUNA2X-PR-15S1.5200(付属品:182)2.2162(付属品:164)0.15
29,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
43312756LUNA2X-PR-18S1.8200(付属品:182)2.2162(付属品:164)0.15
29,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする