屋内ドームNWカメラ(バリフォーカル)

屋内ドームNWカメラ(バリフォーカル) i-PRO 屋内ドームNWカメラ(バリフォーカル) i-PRO

高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。
バリフォーカルレンズ搭載
低ビットレート高画質ストリームを実現
コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能
認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載
カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用

質量(g)約350 使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50) 電源PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OSMicrosoft Windows 11/10 (日本語版) 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) 使用場所屋内対応 対応ブラウザMicrosoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM) 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大径×高さH(Φmm×mm)
画素数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43345419 WV-U2142LA 本体 : ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー : アクリル樹脂 クリア ドーム:40 PoE DC48V:135mA/約6.5(クラス0機器) 129×101 4MP
オープン
62,980
69,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43345410 WV-U2132LA 本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー : PC樹脂 クリア ドーム:30.5 PoE DC48V:120mA/約5.8(クラス2機器) 109×62 2MP
オープン
41,980
46,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする