機能拡張ソフト(AI混雑検知)

機能拡張ソフト(AI混雑検知) - i-PRO

カメラ内で人の混雑具合の検知を実現した「AI混雑検知アプリケーション」
混雑の検知
AIネットワークカメラで混雑検知することで、来訪客への事前案内や店舗スタッフへの業務効率化に活用可能。
AIネットワークカメラにアプリをインストールし、アプリ設定画面で検知条件(検知エリア・人数・時間)を設定するだけで、すぐに使用することが可能。

仕様(混雑検知方法)対象エリアで設定人数が設定時間以上になると検知、(人物サイズ )肩幅32~1400 pixel(XシリーズフルHD モデル)、64~2800 pixel(Xシリーズ4K モデル)、64~1400 pixel(SシリーズフルHD モデル)、(最大カウント人数)40 人、(設定エリア数)最大4 個、(検知人数)エリア毎に1~40 人、(検知までの時間)エリア毎に1~600 秒俯角45°以内照度(Lux)50以上(被写体周囲)使用場所屋内(軒下を含む)内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43345586WV-XAE207WUX
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする