LTE無線通信ユニット

LTE無線通信ユニット - i-PRO

i-PRO屋外PTZカメラと一体型設置可能
施工を簡素化でき、トータルコストの低減につなげられます
i-PRO Remo.サービスに対応
ネットワーク環境が無い遠隔地や無人拠点でもi-PRO Remo.サービスを利用し、ブラウザやi-PRO Mobile APPから簡単にリモート監視が可能です。
別途、LTEおよびWANの契約が必要です

仕様疎通確認機能:指定のサーバーに一定間隔でpingを自動実行し疎通確認セット内容LTE無線通信ユニット本体(電源AC100V用防雨型2芯プラグ、5m)、クランプ固定金具、外部I/O防水コネクター(プラグ側)質量(kg)1.7(取付金具除く)使用温度範囲(℃)-20~+50(起動は-10以上)電源(V)AC100消費電力(W)26出力カメラ用電源出力×1 DC12V max 1.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×45×190(取付金具除く)入力LED制御入力×1系統(接続するカメラのI2C信号入力用)スロットSIMスロット: Micro SIMスロット×1 ※別途、LTEおよびWANの契約が必要です。アンテナ0.8GHz~2.2GHz LTE用アンテナ×2(内蔵)防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)USBタイプMicro-USB Bメス×(SIMスロットカバー内)外部USB-LAN変換器によりLANアクセス可能 ルーター設定/メンテナンス用にはこちらを使用GPSGPSアンテナ内蔵 ※GPS(位置情報)機能は次のカメラとの組み合わせでカメラバージョンアップにてご使用いただけます。WV-B65300-ZY、WV-B65301-Z1、WV-B65302-Z2(22年11月時点) 。有線LAN10BASE-T/100BASE-TX x 1 (イーサネットケーブル(オス)で出力、カメラとの接続用)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43346094WV-PW510
オープン
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする