i-PRO
ポール取付金具
本金具は、カメラまたはカメラ用取付金具を 直径80mm~200mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。
付属品
取説、固定用バンド : 3、補助バンド : 1 【実際の取り付け状況によって、以下の付属品をご選択ください。(使用しない部品もあります。)】落下防止ワイヤー固定金具 : 1個、M10×30 mm 六角穴付ねじ、M6×16 mm 六角穴付ねじ、M5×20 mm ねじ、M4×16 mm ねじ、M3×10 mm ねじ
材質/仕上
アルミダインカスト ファイルシルバー
質量(kg)
約1.2
使用温度範囲(℃)
-50~+60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230.0×140.0×70.0
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43346487
WV-Q188UX
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください