i-PRO
サンシェード
ネットワークカメラ用の遮光金具です
質量(g)
約540
使用温度範囲(℃)
-50~+60
最大径×高さH(Φmm×mm)
199×162
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大径×高さH(Φmm×mm)
材質/仕上
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43346618
WV-QSR500-WUX
199×162
アルミダイカスト i-PROホワイト
取説、サンシェード取付金具1個(サンシェードに取付済)、落下防止ワイヤー1個、ワッシャー1個、スプリングワッシャー1個、ビット(対辺6.35.mm六角タイプT20)1個
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
43346609
WV-Q7118UX
199×162
アルミダイカスト ライトグレー
取説、サンシェード取付金具1個(サンシェードに取付済)、落下防止ワイヤー1個、ワッシャー1個、スプリングワッシャー1個、ビット(対辺6.35.mm六角タイプ)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください