i-PRO
カメラ壁取付金具
ネットワークカメラを壁に取り付けるときに使用する取付金具です。
材質/仕上
アルミダイカスト
質量(g)
約2.0
使用温度範囲(℃)
-50~+55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×220×269
塗装色
シルバーメタリック
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43346968
WV-Q122AUX
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください