i-PRO
ACアダプター
DC12 V用のACアダプターです。
材質/仕上
黒色半艶樹脂製 マンセルN1近似色
質量(g)
約200
使用温度範囲(℃)
-10~+50
消費電力(W)
20(40VA)
出力
DC12V、1.3A
コード長さ(m)
約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
46×33×98(コード・プラグなどの突起部は含まず)
入力
AC100V 0.4A 50/60Hz
電源コード(m)
約0.8
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43347169
WV-PS16UX
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください