曜日別特売

デュアルロッドシリンダ CXS2M25

デュアルロッドシリンダ CXS2M25 - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M25 - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M25 - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M25 - SMC

ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり

クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型内容量1個
関連資料:カタログ(4.2MB)
全900種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポートねじの種類
900種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ個数
ポートねじの種類
オートスイッチ適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43500794CXS2M25-10-M9NVシリンダー:102ケRc1/8M9NV
20,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43500810CXS2M25-10-M9NVSシリンダー:101ケRc1/8M9NV
17,660
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43500819CXS2M25-10-M9Nシリンダー:102ケRc1/8M9N
20,240
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43500828CXS2M25-10-M9NSシリンダー:101ケRc1/8M9N
17,330
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43500837CXS2M25-10-M9PVシリンダー:102ケRc1/8M9PV
20,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43500846CXS2M25-10-M9PVSシリンダー:101ケRc1/8M9PV
17,660
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43500855CXS2M25-10-M9Pシリンダー:102ケRc1/8M9P
20,240
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43500864CXS2M25-10-M9PSシリンダー:101ケRc1/8M9P
17,330
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43500880CXS2M25-10-M9BVシリンダー:102ケRc1/8M9BV
20,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43500889CXS2M25-10-M9BVSシリンダー:101ケRc1/8M9BV
17,660
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43500898CXS2M25-10-M9Bシリンダー:102ケRc1/8M9B
20,020
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43500907CXS2M25-10-M9BSシリンダー:101ケRc1/8M9B
17,220
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43500916CXS2M25-10-M9NWVシリンダー:102ケRc1/8M9NWV
21,230
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43500925CXS2M25-10-M9NWVSシリンダー:101ケRc1/8M9NWV
17,820
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43500934CXS2M25-10-M9NWシリンダー:102ケRc1/8M9NW
20,570
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43500950CXS2M25-10-M9NWSシリンダー:101ケRc1/8M9NW
17,490
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43500959CXS2M25-10-M9PWVシリンダー:102ケRc1/8M9PWV
21,230
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43500968CXS2M25-10-M9PWVSシリンダー:101ケRc1/8M9PWV
17,820
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43500977CXS2M25-10-M9PWシリンダー:102ケRc1/8M9PW
20,570
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43500986CXS2M25-10-M9PWSシリンダー:101ケRc1/8M9PW
17,490
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43500995CXS2M25-10-M9BWVシリンダー:102ケRc1/8M9BWV
21,230
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501004CXS2M25-10-M9BWVSシリンダー:101ケRc1/8M9BWV
17,820
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501020CXS2M25-10-M9BWシリンダー:102ケRc1/8M9BW
20,570
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501029CXS2M25-10-M9BWSシリンダー:101ケRc1/8M9BW
17,490
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501038CXS2M25-10-M9NAVシリンダー:102ケRc1/8M9NAV
22,880
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501047CXS2M25-10-M9NAVSシリンダー:101ケRc1/8M9NAV
18,650
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501056CXS2M25-10-M9NAシリンダー:102ケRc1/8M9NA
22,220
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501065CXS2M25-10-M9NASシリンダー:101ケRc1/8M9NA
18,320
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501074CXS2M25-10-M9PAVシリンダー:102ケRc1/8M9PAV
22,880
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501090CXS2M25-10-M9PAVSシリンダー:101ケRc1/8M9PAV
18,650
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501099CXS2M25-10-M9BAシリンダー:102ケRc1/8M9BA
22,220
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501108CXS2M25-10-M9BASシリンダー:101ケRc1/8M9BA
18,320
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501117CXS2M25-10-A96Vシリンダー:102ケRc1/8A96V
18,700
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501126CXS2M25-10-A96VSシリンダー:101ケRc1/8A96V
16,560
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501135CXS2M25-10-A96シリンダー:102ケRc1/8A96
18,040
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501144CXS2M25-10-A96Sシリンダー:101ケRc1/8A96
16,230
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501160CXS2M25-10-A93Vシリンダー:102ケRc1/8A93V
18,480
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501169CXS2M25-10-A93VSシリンダー:101ケRc1/8A93V
16,450
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501178CXS2M25-10-A93シリンダー:102ケRc1/8A93
17,820
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501187CXS2M25-10-A93Sシリンダー:101ケRc1/8A93
16,120
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501196CXS2M25-10-A90Vシリンダー:102ケRc1/8A90V
17,160
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501205CXS2M25-10-A90VSシリンダー:101ケRc1/8A90V
15,790
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501214CXS2M25-10-A90シリンダー:102ケRc1/8A90
16,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501230CXS2M25-10-A90Sシリンダー:101ケRc1/8A90
15,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501239CXS2M25-15-M9NVシリンダー:152ケRc1/8M9NV
21,620
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501248CXS2M25-15-M9NVSシリンダー:151ケRc1/8M9NV
18,370
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501257CXS2M25-15-M9Nシリンダー:152ケRc1/8M9N
20,960
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501266CXS2M25-15-M9NSシリンダー:151ケRc1/8M9N
18,040
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501275CXS2M25-15-M9PVシリンダー:152ケRc1/8M9PV
21,620
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43501284CXS2M25-15-M9PVSシリンダー:151ケRc1/8M9PV
18,370
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする