Coleman×BRITAタンク型浄水器フロー
アウトドアブランド Colemanとの初のコラボ製品
持ち運びに便利なオリジナルカバー付き
フローの仕様に合わせたデザインなので、本体をカバーに入れたままでも水を注げます
BRITA液晶メモが4週間ごとにフィルターの交換時期をお知らせ
たっぷり入る大容量(全容量 8.2L、浄水部容量 4.85L)
注水しやすいスライド式ふた
操作しやすい注ぎ口
浄水能力 15項目除去(JIS S 3201 2019年10月21日改正に基づく)
- セット内容
- オリジナルカバー、カートリッジ1個、取説2種(カバー用、フロー用)、ブリタクラブチラシ
- 材質
- ASA樹脂、ポリアセタール、メタクリルスチレン、ポリプロピレン(本体)、リサイクルポリエステル、ポリプロピレン(カバー)
- 幅(mm)
- 214
- 質量(kg)
- 1.492
- 高さ(mm)
- 220
- 奥行(mm)
- 304
- 容量(L)
- 全容量 8.2、浄水部容量 4.85
- 内容量
- 1個
注意
※カートリッジ1個で150Lろ過、1日5L使用の場合 4週間使用可能商品説明動画
ブリタでろ過して、水道水をおいしい水に!ブリタ タンク型浄水器 フローの魅力とは?
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ









