エシカルプロユース養生テープNo.3490SS
基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比55%以上の再生PET糸を使用
環境に配慮した養生テープ
紙管に再生紙を使用
グリーン購入法適合品
しなやかで手切れ性がよく、作業性に優れています。
ノリ残りが少ない。
用途工事現場、工場、イベント会場での危険表示や目印など
色縞(黄/黒)
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.11
粘着剤アクリル系
主な用途養生
粘着力(N/10mm)2.5
巻戻し力(N/10mm)1(低速)
グリーン購入法適合
内容量1巻
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。※十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
※テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
※電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用としてご使用にならないでください。
※糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
※皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
※貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
※特殊用途にご使用される場合にはメーカーに連絡ください。
※記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
※製品によっては納期のかかる場合もありますので、お問い合わせ願います。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
※ご使用の際には、お客様の用途に合っているか、ご確認をお願いします。
※使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分確認の上ご使用ください。