ナリカ
電子てんびん DN-15
画面が大きく見やすい電子てんびんです。
寸法(mm)
110×176×25
質量(g)
200
種類
電子天秤
電源
単4乾電池2個(モニタ用付属)
最小表示(g)
1
表示形式
デジタル
最大計量(g)
1000
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43723148
A05-3876
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください