ケース 低温製法米のおいしいごはん あきたこまち 180g×10P ×4入

ケース 低温製法米のおいしいごはん   あきたこまち 180g×10P ×4入 アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

精米時にお米のおいしさを引き出す低温製法米を使用。
精米直後のお米を同じ工場内ですぐに炊き上げるから搗きたてのお米のおいしさをそのままパックご飯に。
PH調整剤を使用しないため、食味を損ないません。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)539×228×190 材料うるち米(秋田県産あきたこまち) 賞味期限製造日より13ヶ月 加熱時間【500W・600W】約1分30秒【1000W】約1分【熱湯】約16分 栄養成分1袋あたり:エネルギー271.8kcal/たんぱく質4.7g/脂質0.7g/炭水化物61.6g/食塩相当量0.0g 内容量1ケース(10セット×4パック)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43738706 180g×10P×4入
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
43738706
2024-04-17
用途:
残業など、小腹が空いたときにも活躍
その他業種

アイリスオーヤマさんの温めるごはんの「あきたこまち」は食べたことがなかったので注文しました。とても美味しいし、お米がピッカピカです。チンして食べるご飯は温めたて開封すると独特な匂いがするのが多いですが、アイリスオーヤマさんのご飯にはその独特な匂いは感じませんでした(個人差はあるかと思いますが)それいらいお気に入りのご飯です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする