PRO PMシリーズ 電源 PRO PM 75W 24V 3.2A
国際規格に適合:CE、cULus、CCC
優れたディレーティング
用途スイッチング電源
仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1, Lead oxide 1317-36-8、SCIP:015c3a09-4dd7-4b84-85e2-16a46fa4e79a、MTBF:規格に準拠 SN 29500、稼働時間 150000 h、周囲温度 40 ℃、ステータス表示:緑のLED 準備完了、保護度合い:IP20、効率度合い:86%、取り付け位置、取り付け通知:パネル取り付け、ねじ固定、定格低減:> 50℃ (2% / 1℃)、湿度:5~95 % RH、短絡保護:はい、EN55032に準拠したノイズ放射:クラスB、干渉免疫試験適応:Burst: EN 61000-4-4 / ESD EN 61000-4-2, EN61000-4-3 (HF field), EN 61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (conducted), EN61000-4-8 (Fields), EN 61000-4-11 (Dips)、振動耐性 IEC 60068-2-6:10~500 Hz、一定加速度5 g、10分/サイクル、60分/軸、耐衝撃性 IEC 60068-2-27:全方向に30g、絶縁電圧、入力/出力:3 kV、絶縁電圧入力 / アース:2 kV、絶縁電圧出力 / アース:0.5 kV、安全極低電圧:IEC 60950-1に準拠するSELV, EN 60204-1に準拠するPELV、接続データ(入力):導体断面、AWG/kcmil 最大 12、最小 21、導体断面、硬質 最大 4 mm2、最小 0.34 mm2、接続技術 ねじ接続、接続データ(出力):導体断面、AWG/kcmil 最大 12、最小 21、導体断面、硬質 最大 4 mm2、最小 0.34 mm2、接続技術 ねじ接続
幅(mm)97
寸法(mm)97×99×30
質量(kg)0.240
高さ(mm)30
奥行(mm)99
出力パラレル接続オプション:はい、ダイオードモジュール搭載、主要障害のブリッジオーバー時間:20 ms、公称出力電圧:24 V DC、出力電力:75 W、出力電圧、注意:±10%公称出力電圧公差、ポテンショメータで調整可能、定格電流:3.2 A、接続技術:ねじ接続、残留リプル、スパイク破断:< 100 mVPP、過負荷保護:120%~180% I公称、自動リカバリを使用したヒカップモード、過電圧保護:28~32 V @ 24 V DC
端子形状ネジ接続
湿度(%RH)5~95
定格入力電圧(V)100-240
定格出力電流(A)3.2
入力AC 入力電圧範囲:90~264 V AC、交流電流消費量:1 A @ 230 V AC / 2 A @ 115 V AC、入力電圧に対する消費電流:AC 230 V 1 A / AC 115 V 2 A、公称入力電圧:100~240 V AC、公称電力消費:87.2 VA、周波数範囲:AC 47~63 Hz、接続技術:ねじ接続、推奨バックアップヒューズ:AC 230 Vで4 A、特性曲線C、突入電流:最大45 A
容量(W)75
正味質量(g)240
定格出力電圧(V)24
動作温度(℃)‐20~70
保管温度(℃)‐40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力電圧(V)264
最大出力電圧(V)26.4
最大出力電流(A)3.2
内容量1個
注意
※直取付タイプ