曜日別特売

G&Yuバッテリー

G&Yuバッテリー - G&YuG&Yuバッテリー - G&YuG&Yuバッテリー - G&YuG&Yuバッテリー - G&YuG&Yuバッテリー - G&Yu
(1件のレビュー)

大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー!
G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。
長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売してきました。大手輸入メーカー製船舶用大型バッテリーは、国産品と比べ価格が大幅に異なるにも関わらず、性能差含めクレームなど殆どありません。
電解液比重値を低くすることで充電受入性能の改善を図り、業務用車両特有の過酷な使用状況にも適応します。満充電時比重:1.26。
PROシリーズ専用設計の極板を採用し減液特性に優れ、メンテナンス性能を向上しました。高密度化を実現したエキスパンド極板採用により、優れた耐腐食性能を実現しました。
PEエンベロープセパレーター(-)と高密度不織布(+-)の併用により活物質の脱落を防ぎ、過酷なバッテリー使用条件に耐えるよう設計されました。
ハードペースト採用による耐久性の向上と、ペーストの結合力を高め、脱落を防ぐ特殊繊維を配合しました。改良型ペースト採用により深放電時におこる結合力の低下を抑えました。
メンテナンス性に優れた液栓キャップ採用。

内容量1台
全9種類を絞り込む
質量(kg)
容量
CCA(アンペア)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
質量(kg)
容量
リザーブキャパシティ(分)
CCA(アンペア)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43740727120E41R-GU(取手)ひも式26.0(5時間率)88Ah200720A
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
43740736130E41R-GU(取手)ひも式26.0(5時間率)92Ah230800A
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
43740745130E41L-GU(取手)ひも式26.0(5時間率)92Ah230800A
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
43740754130F51-GU(取手)固定式34.4(5時間率)105Ah245800A
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
43740770170F51-GU(取手)固定式36.0(5時間率)120Ah285930A
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
43740779155G51-GU(取手)固定式40.6(5時間率)130Ah310915A
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
43740788195G51-GU(取手)ひも式41.6(5時間率)140Ah360995A
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43740797210H52-GU(取手)ひも式53.8(5時間率)160Ah4001115A
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
43740806245H52-GU(取手)ひも式55.4(5時間率)176Ah4601250A
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43740754
2024-06-28
用途: 小型船舶の電源
株式会社 納屋

何度も購入したが、性能は他とさほど変わりなく、お手頃価格が魅力!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする