防犯カメラ スマカメカメラ一発!

防犯カメラ スマカメカメラ一発! プラネックスコミュニケーションズ

広角レンズ採用でより広い範囲を撮影可能
水平画角110°の広角レンズにより、一台で幅広い撮影領域をカバーすることができます。
プッシュ通知に対応したアラート機能
撮影している映像の変化を検知する動体検知機能と、音の発生をとらえる音声検知機能を搭載。
検知したアラートはスマートフォンやタブレットへプッシュ通知することができます。
アラート検知に連動した動画の録画機能は5秒前から開始されるため、アラートが発生した大事な瞬間を逃しません。
マイク・スピーカー内蔵の音声双方向機能
カメラ本体にマイクを内蔵しているので、映像と共に音声も同時に再生されます。
映像だけでは伝わらない設置場所の様子を、遠く離れた場所から確認することができます。
また、スピーカーもカメラ本体に内蔵されているため、離れた場所からカメラ設置エリアへの話し掛けが可能です。
録画先も選べます
クラウド(Dropbox)やネットワーク上のNAS、本体に装着したmicroSDメモリーカードへの録画に対応しており、常時録画の他にスケジュール録画や、動体や大きな音を検知した時の映像を保存することが可能です。
暗視機能の切り替えが可能
カメラの前面に昼用/夜用2つのレンズと赤外線LEDを搭載。周囲の明るさを認識し、暗くなると自動的に赤外線撮影に切り替わります。

レンズf2.8 mm、F:1.8 解像度ノーマルモード時:1920×1080、1280×720、640×360/モバイルモード時:1280×720、640×360 映像素子RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 200万画素 撮影距離(cm)50~ 絞り固定 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.2 /赤外線LEDオン時:0 (距離10m) 画角110°(水平) 内容量1個
注意
※対応OSは日本語版を対象としております。
※ネットワークカメラの設置につきましては、被写体のプライバシーや肖像権などを十分考慮の上で行ってください。
※H.264形式で記録された動画の再生には、コーデックのインストールが必要な場合があります。
※本製品は、屋内撮影を専用とした使用を奨励するものです。直射日光の当たらない場所へ設置の上、ご利用頂けます様お願い致します。
※カメラに照度の高い画像が取り込まれた場合、画像が正しく表示されない、あるいはカメラの部品を破損する恐れがありますので、ご注意願います。
※本製品は、防水・防滴仕様ではありません。
※有線LAN/無線LANは同時に使用できません。LANケーブルが接続された時は有線LANの接続となります。
※無線LANの通信速度は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
※microSD/microSDHCメモリーカードの画像保存枚数は、撮影環境、保存されている他のデータ、メモリのメーカーや種類などによって変動します。また対応ファイルシステムのFAT32の仕様により、最大ファイル数は65532個になります。
※製品仕様・接続サービス内容は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44038945 CS-W90FHD2
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする