曜日別特売

充電かまいたち木工チップソー

充電かまいたち木工チップソー - SK11充電かまいたち木工チップソー - SK11充電かまいたち木工チップソー - SK11充電かまいたち木工チップソー - SK11充電かまいたち木工チップソー - SK11充電かまいたち木工チップソー - SK11充電かまいたち木工チップソー - SK11充電かまいたち木工チップソー - SK11

充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。
充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。
エントリーモデルです。
最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。

用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。適合材木工用刃の種別超硬チップ内径(Φmm)20材質台金:鋼鉄充電電圧(V)12~40
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
刃数(p)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44041770SJ12536N1個(1枚)36125201.4
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
44041779SJ12546N1個(1枚)46125201.4
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
44041788SJ16546N1個(1枚)46165201.6
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
44041797SJ16556N1個(1枚)56165201.6
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
44041840SJ16556N/31個(3枚)56165201.6
オープン
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
返品不可
44041849SJ12536N/51個(3枚)36125201.4
オープン
4,198
4,618(税込)
取扱停止中
返品不可
44041867SJ16546N/51個(5枚)46165201.6
オープン
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
返品不可
44041876SJ16556N/51個(5枚)56165201.6
オープン
5,798
6,378(税込)
取扱停止中
返品不可
44041806SJ12536N/31個(3枚)36125201.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
44041815SJ12546N/31個(3枚)46125201.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
44041824SJ16546N/31個(3枚)46165201.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
44041858SJ12546N/51個(5枚)46125201.4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44041806SJ12536N/344041770SJ12536NSJ12536N/3 充電かまいたち木工チップソー SK11 44041770充電かまいたち木工チップソーSK111個(1枚)
859
税込945
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44041815SJ12546N/344041779SJ12546NSJ12546N/3 充電かまいたち木工チップソー SK11 44041779充電かまいたち木工チップソーSK111個(1枚)
999
税込1,099
内容量に違いがあります
44041824SJ16546N/344041788SJ16546NSJ16546N/3 充電かまいたち木工チップソー SK11 44041788充電かまいたち木工チップソーSK111個(1枚)
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする