The Next Dekade
7年保存レトルトパン
レトルト殺菌により7年保存が可能になったパン
用途
7年保存が可能な長期保存パン。調理不要!開けるだけで美味しいパンが食べられます。
寸法(mm)
180×190×50
賞味期限
7年
箱寸法(mm)
520×460×200
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(100g×50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
カロリー(kcal)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44064705
07RB01
ミルクブレッド
372
¥
25,000
¥
20,980
¥
22,658
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月1日
44064714
07RB02
チョコレート
371
¥
23,000
¥
20,980
¥
22,658
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44064730
07RB03
ブルーベリー
375
¥
23,000
¥
20,980
¥
22,658
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44064739
07RB04
メープル
406
¥
23,000
¥
20,980
¥
22,658
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070