曜日別特売

Completed Version1 1Day Plus

Completed Version1 1Day Plus - The Next Dekade
用途
レトルト加工されたクッキー・パン・ごはんのバリエーション豊かな1日分保存食セットです。
500mlの保存水・5回分の簡易トイレ・アルミブランケット付きです。
セット内容7年保存米粉クッキー×1個/7年保存水500ml×1本/7年保存レトルトパン×1個/7年保存レトルト食品×1個/スプーン×1個/簡易トイレ5回分×1個/アルミブランケット×1個寸法(mm)207×82×230賞味期限7年箱寸法(mm)435×345×255カロリー(kcal)1013グリーン購入法適合内容量1箱(8セット×8個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4406485407DP01
27,440
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1につき¥3,700/税込¥4,070
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする