The Next Dekade
アレルギー対応「Completed Ver.2 1Day plus」
用途
レトルト加工された米粉クッキーとごはん、そして硬度0の保存水の組み合わせによる保存食セットです。
5回分の簡易トイレ・アルミブランケット付きです。
セット内容
7年保存米粉クッキー×1個/7年保存水500ml×1本/7年保存レトルト食品×2個/スプーン×2個/簡易トイレ5回分×1個/アルミブランケット×1個
寸法(mm)
207×82×230
賞味期限
7年
箱寸法(mm)
435×345×255
カロリー(kcal)
963
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(8セット×8個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44064870
07DP02
¥
24,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070