オーブントースター こんがり倶楽部

オーブントースター こんがり倶楽部 - 象印マホービンオーブントースター こんがり倶楽部 - 象印マホービンオーブントースター こんがり倶楽部 - 象印マホービンオーブントースター こんがり倶楽部 - 象印マホービンオーブントースター こんがり倶楽部 - 象印マホービンオーブントースター こんがり倶楽部 - 象印マホービンオーブントースター こんがり倶楽部 - 象印マホービン
(1件のレビュー)

「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」
調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」
山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」
上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」

マットブラック(BZ)消費電力(W)1000本体質量(kg)約4.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×270×230トレー内寸(mm)約W227×D200庫内寸法(mm)約W260×D220×H105タイマー30分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44107606EQ-AH22
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44107606
2024-03-01
用途: トースターとして
建設業・工事業

こんがりもちもちの水分を適度に保った食感になり、とてもおいしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする