曜日別特売

オーブントースター こんがり倶楽部

オーブントースター こんがり倶楽部 - 象印マホービンオーブントースター こんがり倶楽部 - 象印マホービンオーブントースター こんがり倶楽部 - 象印マホービンオーブントースター こんがり倶楽部 - 象印マホービンオーブントースター こんがり倶楽部 - 象印マホービンオーブントースター こんがり倶楽部 - 象印マホービンオーブントースター こんがり倶楽部 - 象印マホービン

「高火力スイッチヒーティング」で揚げたてのような食感に。「できたてのような食感」にこだわったトースターです。
外はサクッ、中はふわっ「サクふわトースト」
おいしさを実現する高火力スイッチヒーティング
サクサクの揚げたて食感!まるで窯焼きピザの食感!
本格的な手作りメニューもおまかせ!

ブラック(BA)消費電力(W)1032本体質量(kg)約4.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×290×260トレー内寸(mm)約W255×D200庫内寸法(mm)約W270×D235×H110タイマー30分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44107615EQ-JA22
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする