あしかメディ工業
すいくちくん
3種の吸口付きのため、水分から濃厚流動食まで、幅広い用途にお使いいただけます。
手を握ることが難しい方でも持ちやすい形状の取っ手を採用しています。
吸口の背面にある穴を指先で開閉すれば流量が調節できます。
用途
介護・看護用コップ
材質
本体・蓋・取っ手:ポリカーポネイト 、吸口3種:ポリエステルエラストマー
質量(g)
80
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
70×150
内容量
1箱(10個)
関連資料:
製品カタログ(2.02MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44190976
C10089
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください