パスカラート PA0104(両端金具F)最高使用圧力1.5Mpa

パスカラート PA0104(両端金具F)最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0104(両端金具F)最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0104(両端金具F)最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ補強層4C材質(外被)耐候性合成ゴム材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:19、Y:17最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3金具両端F質量(g/個)(金具F) 65最小破壊圧力(MPa)6ホース外径(Φmm)14質量(g/m)ホース/150RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水(0℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
351件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さL(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44224987PA0104x200L F+F1.5552006.3
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
44224996PA0104x210L F+F1.5552106.3
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225005PA0104x220L F+F1.5552206.3
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225014PA0104x230L F+F1.5552306.3
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225030PA0104x240L F+F1.5552406.3
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225039PA0104x250L F+F1.5552506.3
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225048PA0104x260L F+F1.5552606.3
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225057PA0104x270L F+F1.5552706.3
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225066PA0104x280L F+F1.5552806.3
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225075PA0104x290L F+F1.5552906.3
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225084PA0104x300L F+F1.5553006.3
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225100PA0104x310L F+F1.5553106.3
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225109PA0104x320L F+F1.5553206.3
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225118PA0104x330L F+F1.5553306.3
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225127PA0104x340L F+F1.5553406.3
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225136PA0104x350L F+F1.5553506.3
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225145PA0104x360L F+F1.5553606.3
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225154PA0104x370L F+F1.5553706.3
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225170PA0104x380L F+F1.5553806.3
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225179PA0104x390L F+F1.5553906.3
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225188PA0104x400L F+F1.5554006.3
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225197PA0104x410L F+F1.5554106.3
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225206PA0104x420L F+F1.5554206.3
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225215PA0104x430L F+F1.5554306.3
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225224PA0104x440L F+F1.5554406.3
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225240PA0104x450L F+F1.5554506.3
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225249PA0104x460L F+F1.5554606.3
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225258PA0104x470L F+F1.5554706.3
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225267PA0104x480L F+F1.5554806.3
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225276PA0104x490L F+F1.5554906.3
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225285PA0104x500L F+F1.5555006.3
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225294PA0104x510L F+F1.5555106.3
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225310PA0104x520L F+F1.5555206.3
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225319PA0104x530L F+F1.5555306.3
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225328PA0104x540L F+F1.5555406.3
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225337PA0104x550L F+F1.5555506.3
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225346PA0104x560L F+F1.5555606.3
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225355PA0104x570L F+F1.5555706.3
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225364PA0104x580L F+F1.5555806.3
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225380PA0104x590L F+F1.5555906.3
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225389PA0104x600L F+F1.5556006.3
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225398PA0104x610L F+F1.5556106.3
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225407PA0104x620L F+F1.5556206.3
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225416PA0104x630L F+F1.5556306.3
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225425PA0104x640L F+F1.5556406.3
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225434PA0104x650L F+F1.5556506.3
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225450PA0104x660L F+F1.5556606.3
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225459PA0104x670L F+F1.5556706.3
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225468PA0104x680L F+F1.5556806.3
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
44225477PA0104x690L F+F1.5556906.3
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする