パスカラート PA0106(両端金具F)最高使用圧力1.5Mpa

パスカラート PA0106(両端金具F)最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0106(両端金具F)最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0106(両端金具F)最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G3/8 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:22、Y:19最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)65ホース内径(Φmm)9.5金具両端F質量(g/個)(金具F) 100材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)60補強層4Cホース外径(Φmm)17.4材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/210RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水(0℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
351件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44228496PA0106x200L F+F200
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228505PA0106x210L F+F210
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228514PA0106x220L F+F220
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228530PA0106x230L F+F230
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228539PA0106x240L F+F240
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228548PA0106x250L F+F250
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228557PA0106x260L F+F260
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228566PA0106x270L F+F270
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228575PA0106x280L F+F280
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228584PA0106x290L F+F290
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228600PA0106x300L F+F300
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228609PA0106x310L F+F310
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228618PA0106x320L F+F320
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228627PA0106x330L F+F330
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228636PA0106x340L F+F340
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228645PA0106x350L F+F350
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228654PA0106x360L F+F360
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228670PA0106x370L F+F370
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228679PA0106x380L F+F380
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228688PA0106x390L F+F390
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228697PA0106x400L F+F400
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228706PA0106x410L F+F410
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228715PA0106x420L F+F420
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228724PA0106x430L F+F430
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228740PA0106x440L F+F440
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228749PA0106x450L F+F450
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228758PA0106x460L F+F460
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228767PA0106x470L F+F470
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228776PA0106x480L F+F480
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228785PA0106x490L F+F490
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228794PA0106x500L F+F500
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228810PA0106x510L F+F510
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228819PA0106x520L F+F520
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228828PA0106x530L F+F530
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228837PA0106x540L F+F540
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228846PA0106x550L F+F550
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228855PA0106x560L F+F560
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228864PA0106x570L F+F570
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228880PA0106x580L F+F580
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228889PA0106x590L F+F590
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228898PA0106x600L F+F600
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228907PA0106x610L F+F610
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228916PA0106x620L F+F620
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228925PA0106x630L F+F630
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228934PA0106x640L F+F640
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228950PA0106x650L F+F650
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228959PA0106x660L F+F660
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228968PA0106x670L F+F670
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228977PA0106x680L F+F680
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44228986PA0106x690L F+F690
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする