パスカラート PA0108(両端金具F)最高使用圧力1.5Mpa

パスカラート PA0108(両端金具F)最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0108(両端金具F)最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0108(両端金具F)最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ補強層4C材質(外被)耐候性合成ゴム材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)12.7金具両端F質量(g/個)(金具F) 140最小破壊圧力(MPa)6ホース外径(Φmm)21.3質量(g/m)ホース/280RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水(0℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
351件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さL(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44232005PA0108x200L F+F1.59020012.7
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232014PA0108x210L F+F1.59021012.7
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232030PA0108x220L F+F1.59022012.7
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232039PA0108x230L F+F1.59023012.7
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232048PA0108x240L F+F1.59024012.7
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232057PA0108x250L F+F1.59025012.7
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232066PA0108x260L F+F1.59026012.7
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232075PA0108x270L F+F1.59027012.7
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232084PA0108x280L F+F1.59028012.7
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232100PA0108x290L F+F1.59029012.7
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232109PA0108x300L F+F1.59030012.7
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232118PA0108x310L F+F1.59031012.7
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232127PA0108x320L F+F1.59032012.7
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232136PA0108x330L F+F1.59033012.7
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232145PA0108x340L F+F1.59034012.7
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232154PA0108x350L F+F1.59035012.7
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232170PA0108x360L F+F1.59036012.7
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232179PA0108x370L F+F1.59037012.7
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232188PA0108x380L F+F1.59038012.7
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232197PA0108x390L F+F1.59039012.7
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232206PA0108x400L F+F1.59040012.7
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232215PA0108x410L F+F1.59041012.7
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232224PA0108x420L F+F1.59042012.7
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232240PA0108x430L F+F1.59043012.7
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232249PA0108x440L F+F1.59044012.7
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232258PA0108x450L F+F1.59045012.7
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232267PA0108x460L F+F1.59046012.7
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232276PA0108x470L F+F1.59047012.7
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232285PA0108x480L F+F1.59048012.7
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232294PA0108x490L F+F1.59049012.7
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232310PA0108x500L F+F1.59050012.7
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232319PA0108x510L F+F1.59051012.7
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232328PA0108x520L F+F1.59052012.7
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232337PA0108x530L F+F1.59053012.7
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232346PA0108x540L F+F1.59054012.7
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232355PA0108x550L F+F1.59055012.7
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232364PA0108x560L F+F1.59056012.7
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232380PA0108x570L F+F1.59057012.7
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232389PA0108x580L F+F1.59058012.7
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232398PA0108x590L F+F1.59059012.7
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232407PA0108x600L F+F1.59060012.7
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232416PA0108x610L F+F1.59061012.7
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232425PA0108x620L F+F1.59062012.7
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232434PA0108x630L F+F1.59063012.7
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232450PA0108x640L F+F1.59064012.7
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232459PA0108x650L F+F1.59065012.7
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232468PA0108x660L F+F1.59066012.7
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232477PA0108x670L F+F1.59067012.7
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232486PA0108x680L F+F1.59068012.7
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
44232495PA0108x690L F+F1.59069012.7
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする