曜日別特売

パスカラート PA0332(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa

パスカラート PA0332(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0332(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0332(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G2" 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:70、Y:65最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)300ホース内径(Φmm)50.8金具両端F質量(g/個)(金具F) 1955材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層1Wホース外径(Φmm)60.7材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/1520RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44249417PA0332x500L F+F500
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249426PA0332x510L F+F510
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249435PA0332x520L F+F520
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249444PA0332x530L F+F530
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249460PA0332x540L F+F540
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249469PA0332x550L F+F550
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249478PA0332x560L F+F560
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249487PA0332x570L F+F570
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249496PA0332x580L F+F580
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249505PA0332x590L F+F590
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249514PA0332x600L F+F600
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249530PA0332x610L F+F610
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249539PA0332x620L F+F620
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249548PA0332x630L F+F630
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249557PA0332x640L F+F640
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249566PA0332x650L F+F650
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249575PA0332x660L F+F660
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249584PA0332x670L F+F670
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249600PA0332x680L F+F680
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249609PA0332x690L F+F690
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249618PA0332x700L F+F700
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249627PA0332x710L F+F710
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249636PA0332x720L F+F720
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249645PA0332x730L F+F730
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249654PA0332x740L F+F740
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249670PA0332x750L F+F750
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249679PA0332x760L F+F760
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249688PA0332x770L F+F770
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249697PA0332x780L F+F780
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249706PA0332x790L F+F790
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249715PA0332x800L F+F800
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249724PA0332x810L F+F810
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249740PA0332x820L F+F820
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249749PA0332x830L F+F830
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249758PA0332x840L F+F840
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249767PA0332x850L F+F850
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249776PA0332x860L F+F860
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249785PA0332x870L F+F870
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249794PA0332x880L F+F880
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249810PA0332x890L F+F890
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249819PA0332x900L F+F900
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249828PA0332x910L F+F910
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249837PA0332x920L F+F920
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249846PA0332x930L F+F930
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249855PA0332x940L F+F940
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249864PA0332x950L F+F950
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249880PA0332x960L F+F960
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249889PA0332x970L F+F970
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249898PA0332x980L F+F980
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44249907PA0332x990L F+F990
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする