曜日別特売

パスカラート PA0732(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

パスカラート PA0732(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0732(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0732(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G2" 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:70、Y:65最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)350ホース内径(Φmm)50.8金具両端F質量(g/個)(金具F) 1955材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)28補強層2Wホース外径(Φmm)63.4材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/2490RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全241種類を絞り込む
長さL(mm)
241種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44265526PA0732x500L F+F500
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44265727PA0732x510L F+F510
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44265736PA0732x520L F+F520
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44265745PA0732x530L F+F530
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44265754PA0732x540L F+F540
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44265770PA0732x550L F+F550
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44265779PA0732x560L F+F560
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44265788PA0732x570L F+F570
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44265797PA0732x580L F+F580
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44265806PA0732x590L F+F590
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44265815PA0732x600L F+F600
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44265824PA0732x610L F+F610
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44265840PA0732x620L F+F620
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44265849PA0732x630L F+F630
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44265858PA0732x640L F+F640
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44265867PA0732x650L F+F650
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44265876PA0732x660L F+F660
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44265885PA0732x670L F+F670
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44265894PA0732x680L F+F680
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44265910PA0732x690L F+F690
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44265919PA0732x700L F+F700
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44265928PA0732x710L F+F710
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44265937PA0732x720L F+F720
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44265946PA0732x730L F+F730
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44265955PA0732x740L F+F740
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44265964PA0732x750L F+F750
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44265980PA0732x760L F+F760
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44265989PA0732x770L F+F770
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44265998PA0732x780L F+F780
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44266007PA0732x790L F+F790
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44266016PA0732x800L F+F800
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44266025PA0732x810L F+F810
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44266034PA0732x820L F+F820
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44266050PA0732x830L F+F830
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44266059PA0732x840L F+F840
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44266068PA0732x850L F+F850
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44266077PA0732x860L F+F860
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44266086PA0732x870L F+F870
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44266095PA0732x880L F+F880
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44266104PA0732x890L F+F890
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44266120PA0732x900L F+F900
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44266129PA0732x910L F+F910
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44266138PA0732x920L F+F920
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44266147PA0732x930L F+F930
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44266156PA0732x940L F+F940
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44266165PA0732x950L F+F950
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44266174PA0732x960L F+F960
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44266190PA0732x970L F+F970
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44266199PA0732x980L F+F980
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44266208PA0732x990L F+F990
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする