パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa

パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7金具両端F質量(g/個)(金具F) 145材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)19.2材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/390推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
312件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44274346PA1008x200L F+F-200
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274355PA1008x210L F+F-210
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274364PA1008x220L F+F-220
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274380PA1008x230L F+F-230
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274389PA1008x240L F+F-240
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274398PA1008x250L F+F-250
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274407PA1008x260L F+F-260
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274416PA1008x270L F+F-270
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274425PA1008x280L F+F-280
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274434PA1008x290L F+F-290
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274450PA1008x300L F+F-300
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274459PA1008x310L F+F-310
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274468PA1008x320L F+F-320
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274477PA1008x330L F+F-330
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274486PA1008x340L F+F-340
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274495PA1008x350L F+F-350
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274504PA1008x360L F+F-360
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274520PA1008x370L F+F-370
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274529PA1008x380L F+F-380
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274538PA1008x390L F+F-390
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274547PA1008x400L F+F-400
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274556PA1008x410L F+F-410
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274565PA1008x420L F+F-420
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274574PA1008x430L F+F-430
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274590PA1008x440L F+F-440
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274599PA1008x450L F+F-450
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274608PA1008x460L F+F-460
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274617PA1008x470L F+F-470
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274626PA1008x480L F+F-480
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274635PA1008x490L F+F-490
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274644PA1008x500L F+F-500
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274660PA1008x510L F+F-510
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274669PA1008x520L F+F-520
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274678PA1008x530L F+F-530
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274687PA1008x540L F+F-540
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274696PA1008x550L F+F-550
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274705PA1008x560L F+F-560
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274714PA1008x570L F+F-570
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274730PA1008x580L F+F-580
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274739PA1008x590L F+F-590
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274748PA1008x600L F+F-600
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274757PA1008x610L F+F-610
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274766PA1008x620L F+F-620
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274775PA1008x630L F+F-630
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274784PA1008x640L F+F-640
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274800PA1008x650L F+F-650
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274809PA1008x660L F+F-660
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274818PA1008x670L F+F-670
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274827PA1008x680L F+F-680
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44274836PA1008x690L F+F-690
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする