パスカラート PA1012(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa

パスカラート PA1012(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1012(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1012(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G3/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:36、Y:30最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19金具両端F質量(g/個)(金具F) 360材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)26.8材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/610RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44277460PA1012x300L F+F300
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277469PA1012x310L F+F310
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277478PA1012x320L F+F320
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277487PA1012x330L F+F330
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277496PA1012x340L F+F340
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277505PA1012x350L F+F350
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277514PA1012x360L F+F360
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277530PA1012x370L F+F370
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277539PA1012x380L F+F380
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277548PA1012x390L F+F390
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277557PA1012x400L F+F400
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277566PA1012x410L F+F410
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277575PA1012x420L F+F420
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277584PA1012x430L F+F430
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277600PA1012x440L F+F440
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277609PA1012x450L F+F450
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277618PA1012x460L F+F460
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277627PA1012x470L F+F470
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277636PA1012x480L F+F480
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277645PA1012x490L F+F490
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277654PA1012x500L F+F500
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277670PA1012x510L F+F510
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277679PA1012x520L F+F520
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277688PA1012x530L F+F530
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277697PA1012x540L F+F540
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277706PA1012x550L F+F550
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277715PA1012x560L F+F560
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277724PA1012x570L F+F570
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277740PA1012x580L F+F580
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277749PA1012x590L F+F590
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277758PA1012x600L F+F600
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277767PA1012x610L F+F610
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277776PA1012x620L F+F620
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277785PA1012x630L F+F630
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277794PA1012x640L F+F640
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277810PA1012x650L F+F650
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277819PA1012x660L F+F660
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277828PA1012x670L F+F670
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277837PA1012x680L F+F680
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277846PA1012x690L F+F690
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277855PA1012x700L F+F700
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277864PA1012x710L F+F710
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277880PA1012x720L F+F720
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277889PA1012x730L F+F730
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277898PA1012x740L F+F740
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277907PA1012x750L F+F750
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277916PA1012x760L F+F760
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277925PA1012x770L F+F770
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277934PA1012x780L F+F780
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
44277950PA1012x790L F+F790
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする