パスカラート PA1016(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa

パスカラート PA1016(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1016(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1016(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1" 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:41、Y:36最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)175ホース内径(Φmm)25.4金具両端F質量(g/個)(金具F) 515材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)34材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/890RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44280366PA1016x300L F+F300
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280375PA1016x310L F+F310
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280384PA1016x320L F+F320
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280400PA1016x330L F+F330
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280409PA1016x340L F+F340
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280418PA1016x350L F+F350
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280427PA1016x360L F+F360
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280436PA1016x370L F+F370
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280445PA1016x380L F+F380
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280454PA1016x390L F+F390
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280470PA1016x400L F+F400
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280479PA1016x410L F+F410
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280488PA1016x420L F+F420
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280497PA1016x430L F+F430
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280506PA1016x440L F+F440
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280515PA1016x450L F+F450
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280524PA1016x460L F+F460
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280540PA1016x470L F+F470
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280549PA1016x480L F+F480
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280558PA1016x490L F+F490
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280567PA1016x500L F+F500
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280576PA1016x510L F+F510
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280585PA1016x520L F+F520
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280594PA1016x530L F+F530
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280610PA1016x540L F+F540
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280619PA1016x550L F+F550
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280628PA1016x560L F+F560
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280637PA1016x570L F+F570
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280646PA1016x580L F+F580
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280655PA1016x590L F+F590
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280664PA1016x600L F+F600
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280680PA1016x610L F+F610
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280689PA1016x620L F+F620
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280698PA1016x630L F+F630
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280707PA1016x640L F+F640
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280716PA1016x650L F+F650
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280725PA1016x660L F+F660
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280734PA1016x670L F+F670
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280750PA1016x680L F+F680
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280759PA1016x690L F+F690
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280768PA1016x700L F+F700
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280777PA1016x710L F+F710
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280786PA1016x720L F+F720
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280795PA1016x730L F+F730
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280804PA1016x740L F+F740
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280820PA1016x750L F+F750
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280829PA1016x760L F+F760
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280838PA1016x770L F+F770
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280847PA1016x780L F+F780
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44280856PA1016x790L F+F790
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする