パスカラート PA1704(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa

パスカラート PA1704(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1704(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1704(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:19、Y:17最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)6.3金具両端F質量(g/個)(金具F) 70材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)68補強層1Wホース外径(Φmm)13.6材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/240RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44298584PA1704x200L F+F200
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298600PA1704x210L F+F210
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298609PA1704x220L F+F220
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298618PA1704x230L F+F230
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298627PA1704x240L F+F240
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298636PA1704x250L F+F250
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298645PA1704x260L F+F260
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298654PA1704x270L F+F270
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298670PA1704x280L F+F280
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298679PA1704x290L F+F290
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298688PA1704x300L F+F300
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298697PA1704x310L F+F310
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298706PA1704x320L F+F320
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298715PA1704x330L F+F330
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298724PA1704x340L F+F340
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298740PA1704x350L F+F350
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298749PA1704x360L F+F360
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298758PA1704x370L F+F370
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298767PA1704x380L F+F380
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298776PA1704x390L F+F390
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298785PA1704x400L F+F400
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298794PA1704x410L F+F410
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298810PA1704x420L F+F420
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298819PA1704x430L F+F430
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298828PA1704x440L F+F440
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298837PA1704x450L F+F450
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298846PA1704x460L F+F460
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298855PA1704x470L F+F470
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298864PA1704x480L F+F480
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298880PA1704x490L F+F490
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298889PA1704x500L F+F500
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298898PA1704x510L F+F510
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298907PA1704x520L F+F520
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298916PA1704x530L F+F530
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298925PA1704x540L F+F540
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298934PA1704x550L F+F550
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298950PA1704x560L F+F560
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298959PA1704x570L F+F570
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298968PA1704x580L F+F580
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298977PA1704x590L F+F590
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298986PA1704x600L F+F600
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
44298995PA1704x610L F+F610
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
44299004PA1704x620L F+F620
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
44299020PA1704x630L F+F630
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
44299029PA1704x640L F+F640
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44299038PA1704x650L F+F650
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44299047PA1704x660L F+F660
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44299056PA1704x670L F+F670
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44299065PA1704x680L F+F680
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44299074PA1704x690L F+F690
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする