パスカラート PA1706(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa

パスカラート PA1706(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1706(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1706(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G3/8 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:22、Y:19最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)9.5金具両端F質量(g/個)(金具F) 100材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)68補強層1Wホース外径(Φmm)17.2材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/360RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44301698PA1706x200L F+F200
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301707PA1706x210L F+F210
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301716PA1706x220L F+F220
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301725PA1706x230L F+F230
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301734PA1706x240L F+F240
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301750PA1706x250L F+F250
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301759PA1706x260L F+F260
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301768PA1706x270L F+F270
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301777PA1706x280L F+F280
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301786PA1706x290L F+F290
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301795PA1706x300L F+F300
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301804PA1706x310L F+F310
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301820PA1706x320L F+F320
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301829PA1706x330L F+F330
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301838PA1706x340L F+F340
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301847PA1706x350L F+F350
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301856PA1706x360L F+F360
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301865PA1706x370L F+F370
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301874PA1706x380L F+F380
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301890PA1706x390L F+F390
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301899PA1706x400L F+F400
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301908PA1706x410L F+F410
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301917PA1706x420L F+F420
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301926PA1706x430L F+F430
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301935PA1706x440L F+F440
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301944PA1706x450L F+F450
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301960PA1706x460L F+F460
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301969PA1706x470L F+F470
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301978PA1706x480L F+F480
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301987PA1706x490L F+F490
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
44301996PA1706x500L F+F500
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
44302005PA1706x510L F+F510
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
44302014PA1706x520L F+F520
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
44302030PA1706x530L F+F530
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
44302039PA1706x540L F+F540
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
44302048PA1706x550L F+F550
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
44302057PA1706x560L F+F560
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
44302066PA1706x570L F+F570
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
44302075PA1706x580L F+F580
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
44302084PA1706x590L F+F590
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
44302100PA1706x600L F+F600
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
44302109PA1706x610L F+F610
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
44302118PA1706x620L F+F620
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
44302127PA1706x630L F+F630
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
44302136PA1706x640L F+F640
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
44302145PA1706x650L F+F650
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
44302154PA1706x660L F+F660
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
44302170PA1706x670L F+F670
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
44302179PA1706x680L F+F680
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44302188PA1706x690L F+F690
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする