曜日別特売

パスカラート PA1708(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa

パスカラート PA1708(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1708(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1708(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ補強層1W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)12.7金具両端F質量(g/個)(金具F) 145最小破壊圧力(MPa)68ホース外径(Φmm)19.8質量(g/m)ホース/420RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さL(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44304805PA1708x200L F+F179020012.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44304814PA1708x210L F+F179021012.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44304830PA1708x220L F+F179022012.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44304839PA1708x230L F+F179023012.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44304848PA1708x240L F+F179024012.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44304857PA1708x250L F+F179025012.7
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
44304866PA1708x260L F+F179026012.7
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
44304875PA1708x270L F+F179027012.7
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
44304884PA1708x280L F+F179028012.7
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
44304900PA1708x290L F+F179029012.7
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
44304909PA1708x300L F+F179030012.7
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
44304918PA1708x310L F+F179031012.7
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
44304927PA1708x320L F+F179032012.7
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
44304936PA1708x330L F+F179033012.7
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
44304945PA1708x340L F+F179034012.7
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
44304954PA1708x350L F+F179035012.7
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
44304970PA1708x360L F+F179036012.7
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
44304979PA1708x370L F+F179037012.7
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
44304988PA1708x380L F+F179038012.7
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
44304997PA1708x390L F+F179039012.7
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305006PA1708x400L F+F179040012.7
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305015PA1708x410L F+F179041012.7
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305024PA1708x420L F+F179042012.7
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305040PA1708x430L F+F179043012.7
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305049PA1708x440L F+F179044012.7
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305058PA1708x450L F+F179045012.7
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305067PA1708x460L F+F179046012.7
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305076PA1708x470L F+F179047012.7
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305085PA1708x480L F+F179048012.7
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305094PA1708x490L F+F179049012.7
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305110PA1708x500L F+F179050012.7
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305119PA1708x510L F+F179051012.7
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305128PA1708x520L F+F179052012.7
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305137PA1708x530L F+F179053012.7
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305146PA1708x540L F+F179054012.7
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305155PA1708x550L F+F179055012.7
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305164PA1708x560L F+F179056012.7
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305180PA1708x570L F+F179057012.7
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305189PA1708x580L F+F179058012.7
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305198PA1708x590L F+F179059012.7
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305207PA1708x600L F+F179060012.7
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305216PA1708x610L F+F179061012.7
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305225PA1708x620L F+F179062012.7
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305234PA1708x630L F+F179063012.7
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305250PA1708x640L F+F179064012.7
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305259PA1708x650L F+F179065012.7
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305268PA1708x660L F+F179066012.7
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305277PA1708x670L F+F179067012.7
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305286PA1708x680L F+F179068012.7
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
44305295PA1708x690L F+F179069012.7
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする