パスカラート PA1712(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa

パスカラート PA1712(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1712(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1712(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G3/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:36、Y:30最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)140ホース内径(Φmm)19金具両端F質量(g/個)(金具F) 360材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)68補強層2Wホース外径(Φmm)29.5材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/950RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全291種類を絞り込む
長さL(mm)
291種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44307919PA1712x300L F+F300
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
44307928PA1712x310L F+F310
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
44307937PA1712x320L F+F320
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
44307946PA1712x330L F+F330
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
44307955PA1712x340L F+F340
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
44307964PA1712x350L F+F350
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
44307980PA1712x360L F+F360
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44307989PA1712x370L F+F370
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44307998PA1712x380L F+F380
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308007PA1712x390L F+F390
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308016PA1712x400L F+F400
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308025PA1712x410L F+F410
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308034PA1712x420L F+F420
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308050PA1712x430L F+F430
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308059PA1712x440L F+F440
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308068PA1712x450L F+F450
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308077PA1712x460L F+F460
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308086PA1712x470L F+F470
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308095PA1712x480L F+F480
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308104PA1712x490L F+F490
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308120PA1712x500L F+F500
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308129PA1712x510L F+F510
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308138PA1712x520L F+F520
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308147PA1712x530L F+F530
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308156PA1712x540L F+F540
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308165PA1712x550L F+F550
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308174PA1712x560L F+F560
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308190PA1712x570L F+F570
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308199PA1712x580L F+F580
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308208PA1712x590L F+F590
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308217PA1712x600L F+F600
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308226PA1712x610L F+F610
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308235PA1712x620L F+F620
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308244PA1712x630L F+F630
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308260PA1712x640L F+F640
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308269PA1712x650L F+F650
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308278PA1712x660L F+F660
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308287PA1712x670L F+F670
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308296PA1712x680L F+F680
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308305PA1712x690L F+F690
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308314PA1712x700L F+F700
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308330PA1712x710L F+F710
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308339PA1712x720L F+F720
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308348PA1712x730L F+F730
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308357PA1712x740L F+F740
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308366PA1712x750L F+F750
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308375PA1712x760L F+F760
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308384PA1712x770L F+F770
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308400PA1712x780L F+F780
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44308409PA1712x790L F+F790
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする