曜日別特売

パスカラート PA1716(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa

パスカラート PA1716(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1716(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1716(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1" 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:41、Y:36最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)185ホース内径(Φmm)25.4金具両端F質量(g/個)(金具F) 515材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)68補強層2Wホース外径(Φmm)36.4材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/1300RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
281件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44310825PA1716x300L F+F300
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44310834PA1716x310L F+F310
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44310850PA1716x320L F+F320
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44310859PA1716x330L F+F330
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44310868PA1716x340L F+F340
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44310877PA1716x350L F+F350
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44310886PA1716x360L F+F360
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44310895PA1716x370L F+F370
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44310904PA1716x380L F+F380
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44310920PA1716x390L F+F390
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44310929PA1716x400L F+F400
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44310938PA1716x410L F+F410
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44310947PA1716x420L F+F420
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44310956PA1716x430L F+F430
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44310965PA1716x440L F+F440
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44310974PA1716x450L F+F450
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44310990PA1716x460L F+F460
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44310999PA1716x470L F+F470
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311008PA1716x480L F+F480
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311017PA1716x490L F+F490
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311026PA1716x500L F+F500
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311035PA1716x510L F+F510
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311044PA1716x520L F+F520
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311060PA1716x530L F+F530
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311069PA1716x540L F+F540
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311078PA1716x550L F+F550
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311087PA1716x560L F+F560
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311096PA1716x570L F+F570
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311105PA1716x580L F+F580
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311114PA1716x590L F+F590
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311130PA1716x600L F+F600
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311139PA1716x610L F+F610
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311148PA1716x620L F+F620
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311157PA1716x630L F+F630
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311166PA1716x640L F+F640
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311175PA1716x650L F+F650
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311184PA1716x660L F+F660
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311200PA1716x670L F+F670
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311209PA1716x680L F+F680
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311218PA1716x690L F+F690
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311227PA1716x700L F+F700
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311236PA1716x710L F+F710
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311245PA1716x720L F+F720
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311254PA1716x730L F+F730
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311270PA1716x740L F+F740
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311279PA1716x750L F+F750
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311288PA1716x760L F+F760
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311297PA1716x770L F+F770
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311306PA1716x780L F+F780
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44311315PA1716x790L F+F790
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする