曜日別特売

パスカラート PA2132(両端金具F)最高使用圧力21.0Mpa

パスカラート PA2132(両端金具F)最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2132(両端金具F)最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2132(両端金具F)最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G2" 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:70、Y:65最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8金具両端F質量(g/個)(金具F) 1955材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)84補強層4Sホース外径(Φmm)66材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/4150RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
231件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44326636PA2132x600L F+F600
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326645PA2132x610L F+F610
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326654PA2132x620L F+F620
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326670PA2132x630L F+F630
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326679PA2132x640L F+F640
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326688PA2132x650L F+F650
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326697PA2132x660L F+F660
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326706PA2132x670L F+F670
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326715PA2132x680L F+F680
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326724PA2132x690L F+F690
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326740PA2132x700L F+F700
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326749PA2132x710L F+F710
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326758PA2132x720L F+F720
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326767PA2132x730L F+F730
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326776PA2132x740L F+F740
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326785PA2132x750L F+F750
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326794PA2132x760L F+F760
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326810PA2132x770L F+F770
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326819PA2132x780L F+F780
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326828PA2132x790L F+F790
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326837PA2132x800L F+F800
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326846PA2132x810L F+F810
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326855PA2132x820L F+F820
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326864PA2132x830L F+F830
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326880PA2132x840L F+F840
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326889PA2132x850L F+F850
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326898PA2132x860L F+F860
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326907PA2132x870L F+F870
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326916PA2132x880L F+F880
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326925PA2132x890L F+F890
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326934PA2132x900L F+F900
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326950PA2132x910L F+F910
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326959PA2132x920L F+F920
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326968PA2132x930L F+F930
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326977PA2132x940L F+F940
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326986PA2132x950L F+F950
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44326995PA2132x960L F+F960
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44327004PA2132x970L F+F970
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44327020PA2132x980L F+F980
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44327029PA2132x990L F+F990
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44327038PA2132x1000L F+F1000
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44327047PA2132x1050L F+F1050
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44327056PA2132x1100L F+F1100
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44327065PA2132x1150L F+F1150
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44327074PA2132x1200L F+F1200
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44327090PA2132x1250L F+F1250
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44327099PA2132x1300L F+F1300
オープン
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44327108PA2132x1350L F+F1350
オープン
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44327117PA2132x1400L F+F1400
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44327126PA2132x1450L F+F1450
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする