KIJIMA(キジマ)
メトラグリップ
握りやすさを追求した形状であるメトラグリップシリーズにスポーツスターS/ナイトスター用が登場!アルミビレットボディーに特殊製法による継ぎ目のないローレットラバーを巻き、カスタム度もアップ。左右セット
適合
スポーツスターS/ナイトスター 2021y
材質
アルミ
色
ブラック艶有アルマイト
タイプ
非貫通
寸法(Φ×mm)
35(最大握り径)×138
内容量
1セット
注意
※純正含めバーエンドミラーは使用出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44197617
HD-04798
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください