KIJIMA(キジマ)
メトラペグ アルミビレット
アルミビレットボディーのペグ本体に特殊製法の継ぎ目のないローレットラバーを巻いた太目なシルエットが特徴。(最大部Φ26)カスタム度もアップ。
適合
スポーツスターS(RH1250S)・ナイトスター(RH975)
材質
アルミ
長さ(mm)
30
色
ブラック艶有アルマイト
直径(Φmm)
最大部:26
取付ねじ
M6×P1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44197635
HD-05446
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください