曜日別特売

SEOUL Gaming TWS

SEOUL Gaming TWS - URBANISTASEOUL Gaming TWS - URBANISTASEOUL Gaming TWS - URBANISTASEOUL Gaming TWS - URBANISTASEOUL Gaming TWS - URBANISTASEOUL Gaming TWS - URBANISTASEOUL Gaming TWS - URBANISTASEOUL Gaming TWS - URBANISTA

urbanista SEOUL〔アーバニスタ ソウル〕は、高い没入感のある完全ワイヤレスイヤフォンです。
ワイヤレスイヤフォンながら70ミリ秒の低遅延と優れた音質でモバイルゲームや動画鑑賞に最適なチューニングがされています。
最大約8時間の再生時間と充電ケースの併用で約3回充電が可能、充電ケースはワイヤレス充電にも対応しています。
遅延が少なく、長時間利用が可能でゲームに最適です。街のハイテクライフスタイルに感化されたスタイリッシュな4色のカラーバリエーションが用意されています。

付属品充電ケース、専用充電ケーブル(USB-C to USB-A)、交換用イヤーチップ(3種類)接続方式Bluetooth感度106±3dB@1KHz充電時間3時間保証期間1年インピーダンス(Ω)32±15%周波数帯域(Hz)20-20000BluetoothBluetooth5.2ドライバーユニット(Φmm)10通信距離(m)10再生時間(時間)約8(ゲーミングモード使用時約6、充電ケース併用時約32)対応コーデックSBC/AAC内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像441945801036402Midnight Black
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像441945891036434White Pearl
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像441946071036442Vivid Purple
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
441945981036441Electric Blue
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする