曜日別特売

ATLANTA Multipoint Noise Cancelling TWS

ATLANTA Multipoint Noise Cancelling TWS - URBANISTAATLANTA Multipoint Noise Cancelling TWS - URBANISTAATLANTA Multipoint Noise Cancelling TWS - URBANISTAATLANTA Multipoint Noise Cancelling TWS - URBANISTAATLANTA Multipoint Noise Cancelling TWS - URBANISTAATLANTA Multipoint Noise Cancelling TWS - URBANISTAATLANTA Multipoint Noise Cancelling TWS - URBANISTAATLANTA Multipoint Noise Cancelling TWS - URBANISTA

urbanista ATLANTA〔アーバニスタ アトランタ〕は、マルチアクセス機能を搭載したハイブリッドアクティブノイズキャンセリングイヤフォンです。
イヤフォン単体で約8時間の再生が可能で、充電ケースと併用することで、最大約34時間の再生が可能です。充電ケースは、USB-C接続とワイヤレス充電の2つの方法で充電が行えます。
ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング機能を搭載しており、周囲の雑音や騒音を低減して音楽を楽しめ、アンビエントサウンドモード(外音取り込み)に切り替えることで、周囲の音を集音して音楽を楽しむことも可能です。
マルチポイント機能を搭載しており、複数のスマートフォンやBluetooth機器と接続して、シームレスな機器変更が行えます。

付属品専用充電ケーブル(USB-C to USB-A)、クイックスタートガイド、イヤチップ(S/M/L)接続方式Bluetooth感度107±3dB@1KHz保証期間1年防水仕様IPX4インピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)20-20000BluetoothBluetooth5.2ドライバーユニット(Φmm)10再生時間(時間)約8(充電ケース併用時 約34)対応コーデックSBC/AAC内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像441946591037002Midnight Black
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像441946681037003Pure White
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像441946771037048Steel Blue
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像441946861037049Vibrant Red
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする