曜日別特売

PHOENIX TWS

PHOENIX TWS - URBANISTAPHOENIX TWS - URBANISTAPHOENIX TWS - URBANISTAPHOENIX TWS - URBANISTAPHOENIX TWS - URBANISTAPHOENIX TWS - URBANISTAPHOENIX TWS - URBANISTAPHOENIX TWS - URBANISTA

urbanista PHOENIX〔アーバニスタ フェニックス〕は、Exeger社のPowerfoyleのソーラー充電パネルを搭載した世界初(※)の完全ワイヤレスイヤフォンです。(※オーバーヘッド型を除く、完全ワイヤレスイヤフォンに関して 2022年11月 調べ)
Powerfoyleのソーラーパネルを使用することで、太陽光や室内光をエネルギー変換し、充電ケースへの充電はほぼ気にする必要がなくなります。充電ケース併用で約34時間の再生可能時間ですが、常に充電ケースが太陽光や室内光で充電が行われ、充電ケース併用で34時間以上の再生が可能です。
ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング機能を搭載しており、周囲の雑音や騒音を低減して音楽を楽しめ、外音取り込みに切り替えることで、周囲の音を集音して音楽を楽しむことも可能です。

付属品専用充電ケーブル(USB-C to USB-A)、クイックスタートガイド、イヤチップ(S/M/L)、ネックストラップ接続方式Bluetooth感度97±3dB@1KHz機能ノイズキャンセリングマイク充電時間約3時間保証期間1年防水仕様IPX4※本体のみインピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)20-20000BluetoothBluetooth5.2ドライバーユニット(Φmm)10再生時間(時間)約8(充電ケース併用時 約34)対応コーデックSBC/AAC内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像441946951037102Midnight Black
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像441947041037150Desert Rose
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする