クラフトギャラリー クラフトギャラリーの 縫製用品 クラフトギャラリーの 手芸/クラフト/アクセサリー用品 クラフトギャラリーの アクセサリー/手芸用部材・金具 ピアス台 ピアス台 注文コード 44219588 注文コード 44219597 アクセサリーの制作に欠かせないベーシックパーツです。 レジンモチーフに接着して加工します。 材質銅、針部分/鋼 寸法(mm)直径5、針部分12 内容量1袋(4個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 ABP-31 色 選択解除 ゴールドシルバー 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44219588 ABP-31 シルバー ¥180 ¥169 ¥169 ¥186 (税込) 6日以内出荷返品不可 44219597 ABP-31 ゴールド ¥180 ¥169 ¥169 ¥186 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アンティークフレームM 東京堂 税込¥901 ¥819 バスケットへ エチケットブラシ 回転式 友屋 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 穴あけポンチ 友屋 税込¥8,358~ ¥7,598~ アウトドアコード ハニカム メルヘンアート 税込¥439 ¥399 うさぎリース 東京堂 税込¥538 ¥489 バスケットへ こどもの日ピック 大 東京堂 税込¥692 ¥629 バスケットへ オリジナルセット天道(てんどう) 東京堂 税込¥4,178 ¥3,798 アウトドアコード カモ メルヘンアート 税込¥439 ¥399 ウェイヴフレーム 東京堂 税込¥879 ¥799 バスケットへ キラキラ兜ピック 東京堂 税込¥593 ¥539 バスケットへ キラキラ星ピック 東京堂 税込¥494 ¥449 ちりめん趣雛ピック 東京堂 税込¥626 ¥569 バスケットへ アウトドアコード グロウ メルヘンアート 税込¥549 ¥499 キララ 東京堂 税込¥3,850 ¥3,500 ウッドカトラリー 東京堂 税込¥395 ¥359 アウトドアコード メランジェ メルヘンアート 税込¥439 ¥399 ハメパチくん(10ヶ入) 友屋 税込¥3,188~ ¥2,898~ ハトメ手打器 プラハトメ用 友屋 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ バレッタ リミット 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ ブーブーのおしりにぎり ハシートップイン 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具縫製用品手芸/クラフト/アクセサリー用品アクセサリー/手芸用部材・金具イヤリング/ピアス/指輪/マンテル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「アクセサリー/手芸用部材・金具」にはこんなカテゴリがあります 手芸用カン類/リング チェーン/アジャスター ブローチ台/ピン/クリップ イヤリング/ピアス/指輪/マンテル ヘアピン/バレッタ/ヘアアクセサリ 留め具/ジョイントパーツ コードストッパー/ループエンド キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ カシメ・鋲/ハトメ/穴あけ具 その他部材/金具 シェアする マイページ 最近見た商品