ホームテイスト
大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ 1人掛け+オットマンセット【Chammy -チャミー-】
ベロア生地のコンパクトカウチソファ用1人掛け+オットマンセット!
高級感もあり、さわり心地のよい人気のベロア生地を採用。大人っぽさを引き立てます!
用途
ポケットコイルを使用した、座り心地抜群の多層構造!
スツールや簡易サイドテーブルとしても利用可能!
圧迫感のないコンパクトサイズで脚を取り外せばロースタイルに!
材質
張地:ポリエステル 100%、構造部材:スチールパイプ/ポケットコイルスプリング、中身:ウレタン
質量(kg)
1人掛け:13、オットマン:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1人掛け:88~127×73.5~108.5×31.6~65、オットマン:58×48×31
内容量
1セット
注意
完成品です。
全10種類を絞り込む
色
選択してください
グリーン&ブラウン
グリーン&ブラック
グレー&ブラウン
グレー&ブラック
ピンク&ブラウン
ピンク&ブラック
ベージュ&ブラウン
ベージュ&ブラック
ホワイト&ブラウン
ホワイト&ブラック
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44212055
SH-07-OKBA1P-S-BEBK
ベージュ&ブラック
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44212064
SH-07-OKBA1P-S-PKBK
ピンク&ブラック
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44212080
SH-07-OKBA1P-S-WHBK
ホワイト&ブラック
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44212089
SH-07-OKBA1P-S-GYBK
グレー&ブラック
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44212098
SH-07-OKBA1P-S-GEBK
グリーン&ブラック
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44212107
SH-07-OKBA1P-S-BEBR
ベージュ&ブラウン
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44212116
SH-07-OKBA1P-S-PKBR
ピンク&ブラウン
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44212125
SH-07-OKBA1P-S-WHBR
ホワイト&ブラウン
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44212134
SH-07-OKBA1P-S-GYBR
グレー&ブラウン
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44212150
SH-07-OKBA1P-S-GEBR
グリーン&ブラウン
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。