曜日別特売

パスカラート PA0106 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力1.5Mpa

パスカラート PA0106 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0106 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0106 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃)・水(流体温度:0℃~+60℃)・水-グリコール(流体温度:-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可補強層ホース:4C材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム材質(金具)SUS304規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)65ねじ規格金具:R3/8 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)6角対辺:19質量(g/個)金具:86最小破壊圧力(MPa)6ホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)ホース:210RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)・水(0~+70)・水-グリコール(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
351件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44386380PA0106x200L SUS R+R1.565R~Rまで:2009.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386389PA0106x210L SUS R+R1.565R~Rまで:2109.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386398PA0106x220L SUS R+R1.565R~Rまで:2209.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386407PA0106x230L SUS R+R1.565R~Rまで:2309.5
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386416PA0106x240L SUS R+R1.565R~Rまで:2409.5
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386425PA0106x250L SUS R+R1.565R~Rまで:2509.5
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386434PA0106x260L SUS R+R1.565R~Rまで:2609.5
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386450PA0106x270L SUS R+R1.565R~Rまで:2709.5
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386459PA0106x280L SUS R+R1.565R~Rまで:2809.5
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386468PA0106x290L SUS R+R1.565R~Rまで:2909.5
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386477PA0106x300L SUS R+R1.565R~Rまで:3009.5
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386486PA0106x310L SUS R+R1.565R~Rまで:3109.5
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386495PA0106x320L SUS R+R1.565R~Rまで:3209.5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386504PA0106x330L SUS R+R1.565R~Rまで:3309.5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386520PA0106x340L SUS R+R1.565R~Rまで:3409.5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386529PA0106x350L SUS R+R1.565R~Rまで:3509.5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386538PA0106x360L SUS R+R1.565R~Rまで:3609.5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386547PA0106x370L SUS R+R1.565R~Rまで:3709.5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386556PA0106x380L SUS R+R1.565R~Rまで:3809.5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386565PA0106x390L SUS R+R1.565R~Rまで:3909.5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386574PA0106x400L SUS R+R1.565R~Rまで:4009.5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386590PA0106x410L SUS R+R1.565R~Rまで:4109.5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386599PA0106x420L SUS R+R1.565R~Rまで:4209.5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386608PA0106x430L SUS R+R1.565R~Rまで:4309.5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386617PA0106x440L SUS R+R1.565R~Rまで:4409.5
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386626PA0106x450L SUS R+R1.565R~Rまで:4509.5
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386635PA0106x460L SUS R+R1.565R~Rまで:4609.5
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386644PA0106x470L SUS R+R1.565R~Rまで:4709.5
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386660PA0106x480L SUS R+R1.565R~Rまで:4809.5
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386669PA0106x490L SUS R+R1.565R~Rまで:4909.5
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386678PA0106x500L SUS R+R1.565R~Rまで:5009.5
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386687PA0106x510L SUS R+R1.565R~Rまで:5109.5
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386696PA0106x520L SUS R+R1.565R~Rまで:5209.5
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386705PA0106x530L SUS R+R1.565R~Rまで:5309.5
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386714PA0106x540L SUS R+R1.565R~Rまで:5409.5
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386730PA0106x550L SUS R+R1.565R~Rまで:5509.5
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386739PA0106x560L SUS R+R1.565R~Rまで:5609.5
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386748PA0106x570L SUS R+R1.565R~Rまで:5709.5
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386757PA0106x580L SUS R+R1.565R~Rまで:5809.5
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386766PA0106x590L SUS R+R1.565R~Rまで:5909.5
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386775PA0106x600L SUS R+R1.565R~Rまで:6009.5
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386784PA0106x610L SUS R+R1.565R~Rまで:6109.5
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386800PA0106x620L SUS R+R1.565R~Rまで:6209.5
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386809PA0106x630L SUS R+R1.565R~Rまで:6309.5
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386818PA0106x640L SUS R+R1.565R~Rまで:6409.5
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386827PA0106x650L SUS R+R1.565R~Rまで:6509.5
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386836PA0106x660L SUS R+R1.565R~Rまで:6609.5
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386845PA0106x670L SUS R+R1.565R~Rまで:6709.5
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386854PA0106x680L SUS R+R1.565R~Rまで:6809.5
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
44386870PA0106x690L SUS R+R1.565R~Rまで:6909.5
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする