曜日別特売

パスカラート PA0108 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力1.5Mpa

パスカラート PA0108 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0108 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0108 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)90ねじ規格金具:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)6角対辺:22質量(g/個)金具:117材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃)・水(流体温度:0℃~+60℃)・水-グリコール(流体温度:-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)6補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.3材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:280RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)・水(0~+70)・水-グリコール(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
351件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44389889PA0108x200L SUS R+RR~Rまで:200
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44389898PA0108x210L SUS R+RR~Rまで:210
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44389907PA0108x220L SUS R+RR~Rまで:220
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44389916PA0108x230L SUS R+RR~Rまで:230
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44389925PA0108x240L SUS R+RR~Rまで:240
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44389934PA0108x250L SUS R+RR~Rまで:250
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44389950PA0108x260L SUS R+RR~Rまで:260
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44389959PA0108x270L SUS R+RR~Rまで:270
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44389968PA0108x280L SUS R+RR~Rまで:280
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44389977PA0108x290L SUS R+RR~Rまで:290
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44389986PA0108x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44389995PA0108x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390004PA0108x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390020PA0108x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390029PA0108x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390038PA0108x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390047PA0108x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390056PA0108x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390065PA0108x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390074PA0108x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390090PA0108x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390099PA0108x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390108PA0108x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390117PA0108x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390126PA0108x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390135PA0108x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390144PA0108x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390160PA0108x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390169PA0108x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390178PA0108x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390187PA0108x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390196PA0108x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390205PA0108x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390214PA0108x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390230PA0108x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390239PA0108x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390248PA0108x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390257PA0108x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390266PA0108x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390275PA0108x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390284PA0108x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390300PA0108x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390309PA0108x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390318PA0108x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390327PA0108x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390336PA0108x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390345PA0108x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390354PA0108x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390370PA0108x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44390379PA0108x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする