パスカラート PA0308 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa

パスカラート PA0308 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90ねじ規格金具:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)6角対辺:22質量(g/個)金具:117材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃)・水(流体温度:0℃~+60℃)・水-グリコール(流体温度:-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.3材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:290RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)・水(0~+70)・水-グリコール(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
351件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44400416PA0308x200L SUS R+RR~Rまで:200
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400425PA0308x210L SUS R+RR~Rまで:210
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400434PA0308x220L SUS R+RR~Rまで:220
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400450PA0308x230L SUS R+RR~Rまで:230
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400459PA0308x240L SUS R+RR~Rまで:240
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400468PA0308x250L SUS R+RR~Rまで:250
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400477PA0308x260L SUS R+RR~Rまで:260
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400486PA0308x270L SUS R+RR~Rまで:270
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400495PA0308x280L SUS R+RR~Rまで:280
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400504PA0308x290L SUS R+RR~Rまで:290
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400520PA0308x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400529PA0308x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400538PA0308x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400547PA0308x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400556PA0308x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400565PA0308x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400574PA0308x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400590PA0308x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400599PA0308x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400608PA0308x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400617PA0308x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400626PA0308x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400635PA0308x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400644PA0308x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400660PA0308x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400669PA0308x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400678PA0308x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400687PA0308x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400696PA0308x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400705PA0308x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400714PA0308x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400730PA0308x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400739PA0308x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400748PA0308x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400757PA0308x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400766PA0308x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400775PA0308x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400784PA0308x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400800PA0308x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400809PA0308x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400818PA0308x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400827PA0308x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400836PA0308x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400845PA0308x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400854PA0308x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400870PA0308x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400879PA0308x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400888PA0308x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400897PA0308x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44400906PA0308x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする