曜日別特売

パスカラート PA0312 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa

パスカラート PA0312 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0312 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0312 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135ねじ規格金具:R3/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)6角対辺:30質量(g/個)金具:243材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃)・水(流体温度:0℃~+60℃)・水-グリコール(流体温度:-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:620RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)・水(0~+70)・水-グリコール(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44403925PA0312x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44403934PA0312x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44403950PA0312x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44403959PA0312x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44403968PA0312x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44403977PA0312x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44403986PA0312x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44403995PA0312x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404004PA0312x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404020PA0312x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404029PA0312x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404038PA0312x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404047PA0312x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404056PA0312x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404065PA0312x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404074PA0312x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404090PA0312x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404099PA0312x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404108PA0312x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404117PA0312x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404126PA0312x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404135PA0312x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404144PA0312x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404160PA0312x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404169PA0312x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404178PA0312x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404187PA0312x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404196PA0312x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404205PA0312x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404214PA0312x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404230PA0312x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404239PA0312x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404248PA0312x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404257PA0312x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404266PA0312x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404275PA0312x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404284PA0312x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404300PA0312x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404309PA0312x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404318PA0312x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404327PA0312x700L SUS R+RR~Rまで:700
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404336PA0312x710L SUS R+RR~Rまで:710
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404345PA0312x720L SUS R+RR~Rまで:720
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404354PA0312x730L SUS R+RR~Rまで:730
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404370PA0312x740L SUS R+RR~Rまで:740
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404379PA0312x750L SUS R+RR~Rまで:750
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404388PA0312x760L SUS R+RR~Rまで:760
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404397PA0312x770L SUS R+RR~Rまで:770
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404406PA0312x780L SUS R+RR~Rまで:780
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44404415PA0312x790L SUS R+RR~Rまで:790
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする